Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7038-3C -putkimerkintä hiilidioksidi Y 3/4 tuumaan | AE2ZNW 5ACK4

BRADY 7038-3C Pipe Marker Hiilidioksidi Y To 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZNW Malli: 7038-3CRistiviite: 5ACK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 87740 Pipe Marker Hiilidioksidi harmaa 3/4 tuumaan | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Harmaa3/4 "ja pienempi2.75 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva3€18.88
BRADY 90307 Pipe Marker Hiilidioksidi Harmaa 1 - 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Harmaa1 "- 2-1 / 2"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€18.92
BRADY 7038-1 -putkimerkinnän hiilidioksidi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Keltainen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "MustaItseliimautuva1€0.56
BRADY 7038-4 Pipe Marker Hiilidioksidi 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Keltainen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "MustaItseliimautuva4€18.92
BRADY 7039-3C -putkimerkinnän hiilidioksidi R 3/4 tuumaan | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-punainen3/4 "ja pienempi2.75 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva3€0.56
BRADY 7039-4 Pipe Marker Hiilidioksidi 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-punainen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€0.56
BRADY 7338-1 Pipe Marker Hiilidioksidi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3YXN 5GWT3 7338-1-Ruskea2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva1€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7038-3C Pipe Marker Hiilidioksidi Y To 3/4 tuumaa
€18.98 / yksikkö