Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7018-3C-PK Pipe Marker, Legend: Asbestos Free Insulation, Iiar System Abbreviation Not Applicable | CH6KUL 781WF8

BRADY 7018-3C-PK Pipe Marker, Selite: Asbestivapaa eristys, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä

Varastossa
Tuote: CH6KUL Malli: 7018-3C-PKRistiviite: 781WF8
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
€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
Taustavärisininen
Merkin korkeus1 / 2 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2 1 / 4 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus2 1 / 4 "
Roll leveys2 3 / 4 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7018-3C-PK Pipe Marker, Selite: Asbestivapaa eristys, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä
€17.33 / yksikkö