Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7006-1 Putkimerkki Air Blue 2-1/2-7-7/8 In | AE9TDJ 6M335

BRADY 7006-1 Pipe Marker Air Blue 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE9TDJ Malli: 7006-1Ristiviite: 6M335

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5625-I Putkimerkitsin Air Blue 1-1/2-2-3/8 In | AA6MNB 14H750 5625-I8"sininen1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.85
BRADY 5625-II Putkimerkki Air Blue 2-1/2-7-7/8 In | AA6MNC 14H751 II-562512 "sininen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5625-O -putkimerkintä ilma sininen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MND 14H752 5625-O-8"sininen-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 4001-A Putkimerkintäilma vihreä 3/4-1-3/8 tuumaa | AC9HZH 3GTV8 4001-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.90
BRADY 7007-4 Putkimerkintä Air Green 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JJL 4T565 7007-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"3 / 4 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7005-1 putkimerkintä ilma keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 7005-3C -putkimerkintä ilman keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7006-1 Pipe Marker Air Blue 2-1/2 - 7-7/8 In
€0.56 / yksikkö