Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65690 Sulakkeiden esto 1/4 - 9/16 Sulakkeet - 6 kpl pakkaus | AD2YNV 3WPJ9

BRADY 65690 Sulakesulku 1/4 - 9/16 sulakkeet - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YNV Malli: 65690Ristiviite: 3WPJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen estolaite
Väripunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)19.43
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 65691 Sulakerasiat 13/16 ja 1-1 / 16 sulakkeet - 6 kpl pakkaus | AD2YNW 3WPK1 65691€112.61
BRADY 65750 Sulakkeen lukitus sopii 13/32 tuuman sulakkeisiin - 6 kpl. | AD2YPG 3WPL6 65750€121.76
BRADY 65751 sulakkeen lukitus sopii 9/16 tuuman sulakkeisiin - 6 kpl pakkaus | AD2YPH 3WPL7 65751€126.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65690 Sulakesulku 1/4 - 9/16 sulakkeet - 6 kpl pakkaus
€75.08 / yksikkö