Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63400 Ajoneuvokilpi | AD4DTP 41F698

BRADY 63400 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DTP Malli: 63400Ristiviite: 41F698

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.4F
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 63365 Ajoneuvokilpi | AD4DRL 41F672 63365B-120 Premium lasikuitu€34.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63400 ajoneuvokilpi
€5.28 / yksikkö