Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63383 Ajoneuvon kilpi | AD4DTA 41F685

BRADY 63383 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DTA Malli: 63383Ristiviite: 41F685

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.2F
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63313 ajoneuvokilpi | AD4DPN 41F628 63313Valkoinen / SininenB-946 Paineherkkä vinyyli€19.98
BRADY 63348 ajoneuvokilpi | AD4DQT 41F655 63348Musta / oranssiB-120 Premium lasikuitu€43.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63383 ajoneuvokilpi
€4.88 / yksikkö