Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63357 Ajoneuvokilpi | AD4DRC 41F664

BRADY 63357 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DRC Malli: 63357Ristiviite: 41F664

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.3H
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-120 Premium lasikuitu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2178
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7019320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63322 Ajoneuvokortti | AD4DPW 41F635 63322Musta / punainen valkoisellaB-946 Paineherkkä vinyyli€19.88
BRADY 63392 Ajoneuvokortti | AD4DTH 41F692 63392Musta / oranssiB-101 Polycoated Tagstock€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63357 ajoneuvokilpi
€31.78 / yksikkö