Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63212 ajoneuvokilpi Vaarallinen | AE9WXZ 6N844

BRADY 63212 Ajoneuvokyltti Vaarallinen

Varastossa
Tuote: AE9WXZ Malli: 63212Ristiviite: 6N844

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokkamoninkertainen
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta, valkoinen / punainen
MateriaaliPolypinnoitettu Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 76259 ajoneuvokilpi | AD4EAV 41F866 76259Musta / valkoinenB-120 Premium lasikuitu€45.58
BRADY 76394 ajoneuvokilpi | AD4EAW 41F867 76394Musta / keltainenB-946 Paineherkkä vinyyli€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63212 Ajoneuvokyltti Vaarallinen
€5.49 / yksikkö