Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60441 kemiallinen etiketti musta/keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4XBA 9NMK5

BRADY 60441 kemiallinen etiketti musta/keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4XBA Malli: 60441Ristiviite: 9NMK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPolyesteripäällysteiset paperitarrat
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 60440 kemiallinen etiketti 2 tuumaa H 2-7/8 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus | AF4ZZK 9TUZ7 604402"2.875 "€42.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60441 kemiallinen etiketti musta/keltainen - 25 kpl pakkaus
€52.92 / yksikkö