Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60387 ajoneuvokilpi | AD4DMH 41F576

BRADY 60387 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DMH Malli: 60387Ristiviite: 41F576

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka8
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60403 ajoneuvokilpi | AD4DMQ 41F583 60403B-101 Polycoated Tagstock€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60387 ajoneuvokilpi
€15.84 / yksikkö