Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60323 Tarrapeite 2-1 / 2 tuumaa x 3-1 / 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF3PHP 8AFF1

BRADY 60323 Tarran peite 2-1/2 tuumaa x 3-1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PHP Malli: 60323Ristiviite: 8AFF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperitarran suojaava peite
VäriPoista valinta
Korkeus2.5 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 17134LS -etiketti 2-1 / 2 tuumaa x 4-1 / 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF3NWY 8A921 17134LS2.5 "4.5 "€47.28
BRADY 30400LS -etiketti 4 tuumaa x 5-3 / 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4CUU 8RG27 30400LS4"5.75 "€90.63
BRADY 554LS -tarrakerros 2-1 / 2 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4KGU 8ZAW0 554LS2.5 "2.5 "€25.44
BRADY 20487LS -etiketti, 8 tuumaa x 11 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4LHP 9ACW8 20487LS8"11 "€114.36
BRADY 30428LS -tarrakerros 6-1 / 2 tuumaa x 6-1 / 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4PRP 9EYA9 30428LS6.5 "6.5 "€54.74
BRADY 60324 Tarrapeite 4-1 / 2 tuumaa x 4-1 / 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4VYA 9MA88 603244.5 "4.5 "€56.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60323 Tarran peite 2-1/2 tuumaa x 3-1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€28.56 / yksikkö