Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60320 Hmig etiketti 1-7/8 tuumaa K 3 tuumaa leveys - pakkaus 500 | AF3URC 8DEX5

BRADY 60320 Hmig etiketti 1-7/8 tuumaa H 3 tuumaa leveys - pakkaus 500

Varastossa
Tuote: AF3URC Malli: 60320Ristiviite: 8DEX5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus1.875 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 58268 Hmig Label 2 tuumaa K 1-1/4 tuumaa Leveys - Pakkaus 500 | AE6EMG 5RE15 582682"Itsekiinnittyvä paperi1.25 "€76.49
BRADY 99186 Nfpa Label 1-1/2 tuuman H-paperi - 1000 kpl pakkaus | AF4NQB 9DT07 991861.5 "Paperi3.88 "€117.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60320 Hmig etiketti 1-7/8 tuumaa H 3 tuumaa leveys - pakkaus 500
€65.27 / yksikkö