Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6004-G -kirjeetiketti G Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2MAQ 29TR93

BRADY 6004-G Letter Label G Photoluminescent Polyesteri Teippi PK25

Varastossa
Tuote: AH2MAQ Malli: 6004-GRistiviite: 29TR93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
Taustavärisininen
MerkkiG
Merkin korkeus4"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6004-B Letter Label B -valolinesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2MAK 29TR88 6004-BB€137.25
BRADY 6004-C Letter Label C Fotoluminesoiva polyesterinauha PK25 | AH2MAL 29TR89 6004 -CC€124.21
BRADY 6004-D Letter Label D Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2MAM 29TR90 6004-DD€121.86
BRADY 6004-E Letter Label E Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2MAN 29TR91 6004-EE€124.21
BRADY 6004-F Letter Label F Fotoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2MAP 29TR92 6004-FF€122.28
BRADY 6004-H Letter Label H Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2MAR 29TR94 6004-HH€122.28
BRADY 6004-I Letter Label I Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2MAT 29TR95 6004-II€122.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6004-G Letter Label G Photoluminescent Polyesteri Teippi PK25
€122.28 / yksikkö