Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6001-D Letter Label D Fotoluminesoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWJ 29TP84

BRADY 6001-D Letter Label D Valoluminesoiva polyesteriteippi PK25

Varastossa
Tuote: AH2LWJ Malli: 6001-DRistiviite: 29TP84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
Taustavärisininen
MerkkiD
Merkin korkeus1"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.75 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6001-A Letter Label Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LWF 29TP81 6001-A€76.18
BRADY 6001-B Letter Label B -valolinesoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWG 29TP82 6001-BB€76.18
BRADY 6001-C Letter Label C Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWH 29TP83 6001 -CC€73.17
BRADY 6001-E Letter Label E Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWK 29TP85 6001-EE€83.82
BRADY 6001-F Letter Label F Fotoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2LWL 29TP86 6001-FF€76.18
BRADY 6001-G Letter Label G Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWM 29TP87 6001-GG€76.18
BRADY 6001-H Letter Label H Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LWN 29TP88 6001-HH€76.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6001-D Letter Label D Valoluminesoiva polyesteriteippi PK25
€84.20 / yksikkö