Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 59925 Ammoniakkiputken merkintä Hpl 8 tuumaa ja yläpuolella | AF3RWW 8CN84

BRADY 59925 Ammoniakkiputkimerkki Hpl 8 tuumaa ja enemmän

Varastossa
Tuote: AF3RWW Malli: 59925Ristiviite: 8CN84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja edellä
Korkeus4"
IIAR LyhenneHPL
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, punainen
MateriaaliPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla
Fyysinen tilaNeste
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.13
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 90445 ammoniakkiputken merkintä, 8 tuumaa ja sen yläpuolella | AE9TFP 6M800 90445HGDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainenItsekiinnittyvä vinyyli14 "€10.42
BRADY 59923 Ammoniakkiputken merkintä Hg 8 tuumaa ja yläpuolella | AF3RWV 8CN83 59923HGMusta, valkoinen, taivaansininen, punainenPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla24 "€64.12
BRADY 59926 Ammoniakkiputken merkki 8 tuumaa ja sen yläpuolella AF3RWX 8CN85 59926HSDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainenPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla24 "€64.98
BRADY 90458 Ammoniakkiputken merkki Tsr 8 tuumaa ja yli | AF3RWZ 8CN87 90458TSRMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainenItsekiinnittyvä vinyyli24 "€10.17
BRADY 90462 Ammoniakkiputken merkki Iiar 8 tuumaa ja yli | AF3RXA 8CN88 90462(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, punainenItsekiinnittyvä vinyyli24 "€10.75
BRADY 59920 Ammoniakkiputkikynä 8 tuumaa ja yli | AF3RXK 8CN97 59920CDMusta, valkoinen, oranssi, punainenPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla24 "€64.98
BRADY 90442 Ammoniakkiputkimerkki Dc 8 tuumaa ja enemmän | AF3TQC 8CVP2 90442DCMusta, valkoinen, oranssi, punainenItsekiinnittyvä vinyyli24 "€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 59925 Ammoniakkiputkimerkki Hpl 8 tuumaa ja enemmän
€64.12 / yksikkö