Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5910-9 Heijastavat numerot ja kirjaimet 9 - 25 kpl pakkaus | AA6TKY 14V851

BRADY 5910-9 Heijastavat numerot ja kirjaimet 9 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TKY Malli: 5910-9Ristiviite: 14V851

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki9
Merkin korkeus1"
Merkin leveys1"
VäriMusta oranssilla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5910-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl pakkaus | AA6TKN 14V842 5910-0-€60.18
BRADY 5910-1 Heijastavat numerot ja kirjaimet 1 - 25 kpl AA6TKP 14V843 5910-11€62.72
BRADY 5910-2 Heijastavat numerot ja kirjaimet 2 - 25 kpl AA6TKQ 14V844 5910-22€60.40
BRADY 5910-3 Heijastavat numerot ja kirjaimet 3 - 25 kpl pakkaus | AA6TKR 14V845 5910-33€60.62
BRADY 5910-4 Heijastavat numerot ja kirjaimet 4 - 25 kpl pakkaus | AA6TKT 14V846 5910-44€62.40
BRADY 5910-5 Heijastavat numerot ja kirjaimet 5 - 25 kpl AA6TKU 14V847 5910-55€59.94
BRADY 5910-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus | AA6TKV 14V848 5910-66€60.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5910-9 Heijastavat numerot ja kirjaimet 9 - 25 kpl pakkaus
€60.62 / yksikkö