Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5905 -A Heijastavat numerot ja kirjaimet A - 25 kpl AA6TJH 14V814

BRADY 5905-A Heijastavat numerot ja kirjaimet A - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TJH Malli: 5905-ARistiviite: 14V814

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiA
Merkin korkeus1"
Merkin leveys1"
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5905-B Heijastavat numerot ja kirjaimet B - 25 kpl pakkaus | AA6TJJ 14V815 5905-BB€44.64
BRADY 5905-C Heijastavat numerot ja kirjaimet C - 25 kpl pakkaus | AA6TJL 14V817 5905 -CC€51.16
BRADY 5905-D Heijastavat numerot ja kirjaimet D - 25 kpl AA6TJM 14V818 5905-DD€51.36
BRADY 5905-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Viiva - 25 kpl pakkaus | AA6TJN 14V819 5905-DSHAjatusviiva€45.22
BRADY 5905-E Heijastavat numerot ja kirjaimet E - 25 kpl pakkaus | AA6TJP 14V820 5905-EE€49.40
BRADY 5905-F Heijastavat numerot ja kirjaimet F - Pakkaus 25 | AA6TJQ 14V821 5905-FF€52.99
BRADY 5905-G Heijastavat numerot ja kirjaimet G - 25 kpl pakkaus | AA6TJR 14V822 5905-GG€51.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5905-A Heijastavat numerot ja kirjaimet A - 25 kappaleen pakkaus
€49.40 / yksikkö