Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5890-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl AA6RLK 14R245

BRADY 5890-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RLK Malli: 5890-0Ristiviite: 14R245

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki0
Merkin korkeus1.5 "
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.875 "
kokonaisleveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5890-1 Heijastavat numerot ja kirjaimet 1 - 25 kpl AA6RLL 14R246 5890-11€63.71
BRADY 5890-2 Heijastavat numerot ja kirjaimet 2 - 25 kpl pakkaus | AA6RLM 14R247 5890-22€59.40
BRADY 5890-3 Heijastavat numerot ja kirjaimet 3 - 25 kpl AA6RLN 14R248 5890-33€59.40
BRADY 5890-4 Heijastavat numerot ja kirjaimet 4 - 25 kpl pakkaus | AA6RLP 14R249 5890-44€63.71
BRADY 5890-5 Heijastavat numerot ja kirjaimet 5 - 25 kpl AA6TGL 14V770 5890-55€63.71
BRADY 5890-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus | AA6TGM 14V771 5890-66€63.71
BRADY 5890-7 Heijastavat numerot ja kirjaimet 7 - pakkaus 25 | AA6TGN 14V772 5890-77€63.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5890-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl pakkaus
€59.40 / yksikkö