Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58573 Oikeudenmukainen tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys | AF6ZXD 20TH45

BRADY 58573 Oikeudenmukainen tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF6ZXD Malli: 58573Ristiviite: 20TH45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti
Korkeus2.25 "
Selite / taustaväriMusta / punainen / valkoinen
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Etikettien määrä4
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 58572 Oikeudenmukainen tarra 1-1/2 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys | AF6ZXC 20TH44 585721.5 "1.5 "€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58573 Oikeudenmukainen tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys
€10.53 / yksikkö