Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58555 Rtk Piktogrammitarra 3/4 tuumaa H - Pakkaus 36 | AD9JTZ 4T800

BRADY 58555 Rtk Piktogrammitarra 3/4 tuuman H - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JTZ Malli: 58555Ristiviite: 4T800

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRTK-piktogrammitarra
Korkeus3 / 4 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
BRADY 58575 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JTG 4T760 585753 / 4 "Musta / keltainen3 / 4 "€7.60
BRADY 58535 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JTV 4T778 585353 / 4 "Sininen / valkoinen3 / 4 "€8.23
BRADY 58560 Rtk Piktogrammitarra 3/4 tuumaa H - Pakkaus 36 | AD9JTW 4T781 585603 / 4 "Sininen / valkoinen3 / 4 "€8.39
BRADY 58530 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JTX 4T796 585303 / 4 "Sininen / valkoinen3 / 4 "€7.60
BRADY 58565 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JTY 4T798 585653 / 4 "Sininen / valkoinen3 / 4 "€7.60
BRADY 58570 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JUA 4T809 585703 / 4 "Musta, punainen / valkoinen3 / 4 "€7.23
BRADY 58550 Rtk -piktogrammitarra 3/4 tuuman H - pakkaus 36 | AD9JUB 4T814 585503 / 4 "Sininen / valkoinen3 / 4 "€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58555 Rtk Piktogrammitarra 3/4 tuuman H - 36 kpl pakkaus
€7.94 / yksikkö