Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5802-II -putkimerkkiliuos | AF8BWR 24VE40

BRADY 5802-II Pipe Marker Suolavesi

Varastossa
Tuote: AF8BWR Malli: 5802-IIRistiviite: 24VE40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4304-A putkimerkintä suolaliuos 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZQT 5GYD4 4304-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.44
BRADY 4304-B ​​-putkimerkintä suolaliuos oranssi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4304-C Putkimerkintä Suolaliuos Oranssi 2-1/2-3-7/8 In | AE4KGX 5LEC4 4304 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaaKierretty painettu muovilevy2"€21.45
BRADY 4304-D -putkimerkintä suolaliuos 4-6 tuumaa | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4304-F Pipe Marker Suolavesi Oranssi 6 - 7-7/8 In | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "- 7-7 / 8"8"HihnaKierretty painettu muovilevy8"€23.38
BRADY 5802-O Pipe Marker Suolavesi | AF8BLY 24VC23 5802-O---Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€13.11
BRADY 5802-I Pipe Marker Suolaliuos | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€16.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5802-II Pipe Marker Suolavesi
€24.33 / yksikkö