Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5793-O Pipe Marker White Water | AF8BDH 24VD13

BRADY 5793-O Pipe Marker White Water

Varastossa
Tuote: AF8BDH Malli: 5793-ORistiviite: 24VD13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 15581 Pipe Marker White Water Keltainen | AF4DCA 8RKX0 15581Keltainen-12 "MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€170.17
BRADY 41525 Pipe Marker White Water Keltainen | AF4GLC 8VYA4 41525Keltainen-8"MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€170.21
BRADY 5793-HPHV Pipe Marker Polyesteri Laminaatin päällä | AF7ADR 20TF32 5793-HPHVVihreä8 "ja suurempi-ValkoinenHihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä-€55.62
BRADY 5793-II Pipe Marker White Water | AF8CAL 24VF29 II-5793Vihreä2-1/2" to 7-7/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€31.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5793-O Pipe Marker White Water
€17.02 / yksikkö