Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5755-II -putkimerkin viemäriverkko 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MYT 14H974

BRADY 5755-II Pipe Marker saniteettiviemäri 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MYT Malli: 5755-IIRistiviite: 14H974

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5755-HPHV -putkimerkin saniteettiviemäri Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MYQ 14H972 5755-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€43.29
BRADY 5755-I -putkimerkin saniteettiviemäri 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MYR 14H973 5755-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.98
BRADY 7250-4 -putkimerkin viemärivihreä vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3AAU 5ADV2 7250-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 7251-1 Putkimerkin saniteettiviemäri 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 4123-A -putkimerkintä terveys ommeltu 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZJM 5GXW2 4123-13 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.60
BRADY 4123-B -putkimerkin saniteettiviemäri 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€27.00
BRADY 4123-C -putkimerkin viemäriverkko 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KDK 5LDV2 4123 -C2"Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5755-II Pipe Marker saniteettiviemäri 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€24.47 / yksikkö