Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5738-I Pipe Marker Plant Air Keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa | AE9WUH 6N465

BRADY 5738-I Pipe Marker Plant Air Keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9WUH Malli: 5738-IRistiviite: 6N465
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
€17.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5738-II -putkimerkkilaitos Ilma Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXP 14H948 II-573812 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
BRADY 5738-O -putkimerkintäkasvi, ilma, keltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXQ 14H949 5738-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 7399-4 putkimerkintäkone Air Black 3/4 - 2-3 / 8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7399-3C -putkimerkintäkone Air Black 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "sininen3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 4108-A putkimerkintäkone, ilmakeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZHY 5GXU8 4108-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.73
BRADY 4353-A putkimerkkilaituri, musta 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZTC 5GYG6 4353-13 / 16 "sininen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.73
BRADY 4353-B Putkimerkintälaite Ilma Musta 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "sininen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5738-I Pipe Marker Plant Air Keltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€17.26 / yksikkö