Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5716-II Putkimerkintälaite Ilma 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AA6MVN 14H901

BRADY 5716-II Pipe Marker Instrument Air 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AA6MVN Malli: 5716-IIRistiviite: 14H901

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5716-I -putkimerkkilaite Ilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MVM 14H899 5716-I8"sininen1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5716-O -putkimerkkilaite ilmansininen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MVP 14H902 5716-O-8"sininen1/2 to 1-3/8"5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.27
BRADY 7166-4 Pipe Marker Instrument Air 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 7167-4 -putkimerkkilaite vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4089-C -putkimerkkilaiteilma 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4CKB 8PLZ4 4089 -C-sininen2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Painettu muovilevy€21.07
BRADY 4089-A -putkimerkintälaite Ilma Bl 3/4-1-3/8 In | AF4LGD 9AC13 4089--sininen3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.53
BRADY 4089-F Pipe Marker Instrument Air Black 6 - 7-7/8 In | AF4WFR 9MD65 4089-F-sininen6 - 7-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5716-II Pipe Marker Instrument Air 2-1/2 - 7-7/8 In
€24.19 / yksikkö