Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 56940 Kirjoitustarra Punainen 5 x 3 tuumaa. | AF6PWU 1UT15

BRADY 56940 Kirjoitettava etiketti, punainen 5 x 3 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF6PWU Malli: 56940Ristiviite: 1UT15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoitettava tunniste
Väripunainen
Korkeus5"
MateriaaliMetalli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995095

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 56940 Kirjoitettava etiketti, punainen 5 x 3 tuumaa.
€16.23 / yksikkö