Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5614-O Putkimerkintä 150# Höyry Y 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MNA 14H749

BRADY 5614-O Pipe Marker 150# Steam Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MNA Malli: 5614-ORistiviite: 14H749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 5614-II -putkimerkintä 150 # höyry Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MMZ 14H748 II-561427.5 "12 "€31.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5614-O Pipe Marker 150# Steam Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.15 / yksikkö