Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 536VLS Nfr etiketti 7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys Pk 750 | AF3QHH 8AWR5

BRADY 536VLS Nfr etiketti 7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys Pk 750

Varastossa
Tuote: AF3QHH Malli: 536VLSRistiviite: 8AWR5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-etiketti
Korkeus7 / 8 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 99428 Nfr etiketti 5-7/8 tuumaa K 4 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus | AF3WLG 8DP42 994285.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi4"€33.04
BRADY 99425 Nfr etiketti 7 tuumaa K 8 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus | AF4PXA 9F285 994257"MulticolorPaperi8"€39.90
BRADY 517VLS Nfr etiketti 7/8 tuumaa K 2-7/8 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus | AF4PXF 9F339 517 VLS7 / 8 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenVinyyli2.875 "€386.23
BRADY 121075 Nfr -tarra 5-7/8 tuumaa H 4 tuuman leveys - 100 pakkaus | AF4VXW 9MA11 1210755.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenVinyyli4"€81.73
BRADY 536LS Nfr etiketti 7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys Pk 750 | AF6BPC 9W646 536LS7 / 8 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi7 / 8 "€29.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 536VLS Nfr etiketti 7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys Pk 750
€353.69 / yksikkö