Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 53067 Oikeasti tuntematon tarra 2 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys | AF7ALP 20TH21

BRADY 53067 Oikeus tietää -tarra 2 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7ALP Malli: 53067Ristiviite: 20TH21

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriMusta / sininen / punainen / keltainen / valkoinen
MateriaaliPuolikiiltävä paperi etikettivarasto
Etikettien määrä500
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4821902000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 53068 Oikein tiedossa oleva tarra 2 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys vinyyli | AF7ALQ 20TH22 530682"Musta / punainen, sininen ja keltainen valkoisellaPaineherkkä vinyyli2"€471.16
BRADY 53069 Oikeasti tuntematon tarra 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AF7ALR 20TH23 530694"Musta / sininen / punainen / keltainen / valkoinenPuolikiiltävä paperi etikettivarasto4"€477.84
BRADY 59248 Oikein tiedossa oleva tarra 7 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Pk25 | AF7AMV 20TH54 592487"Sininen / musta / punainen / keltainen / valkoinenVinyyli10 "€290.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 53067 Oikeus tietää -tarra 2 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys
€260.86 / yksikkö