Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 52423 Liukumaton nauha, musta 2 tuumaa x 60 jalkaa AD9JLZ 4T629

BRADY 52423 Liukumaton teippi, musta 2 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9JLZ Malli: 52423Ristiviite: 4T629

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliOksidigriitti
MuotoJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6044
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaVäriLeveysHinta
BRADY 78146 liukastumista estävä teippi musta / keltainen raita 1 tuuma x 60 jalkaa AD3GYQ 3ZG31 78146AkryyliMusta / keltainen raidat1"€30.62
BRADY 78147 liukastumista estävä nauha, musta / keltainen raita 2 tuumaa x 60 jalkaa AD3GYR 3ZG32 78147AkryyliMusta / keltainen raidat2"€58.10
BRADY 78148 Liukumaton teippi musta/keltainen raita 3 tuumaa x 60 jalkaa | AD3GYT 3ZG33 78148AkryyliMusta / keltainen raidat3"€80.51
BRADY 78193 Anti-lipusteippi musta 6 tuumaa x 60 jalkaa AF2HPU 6U953 78193AkryyliMusta6"€130.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 52423 Liukumaton teippi, musta 2 tuumaa x 60 jalkaa
€61.02 / yksikkö