Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5210-D Letter Label 6 tuuman korkeusmerkkivinyylilevy PK10 | AG9KMY 20TC68

BRADY 5210-D kirjaintarra, 6 tuuman korkeus kirjainvinyyli PK10

Varastossa
Tuote: AG9KMY Malli: 5210-DRistiviite: 20TC68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiD
Merkin korkeus6"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisä- / ulkokäyttöTaustaväriMerkkiSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenMateriaaliKorttien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
BRADY 5000-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Viiva - 25 kpl pakkaus | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Ajatusviiva--Teknisen tason heijastava arkki-2.875 "€74.96
BRADY 1530 -A Numerot ja kirjaimet -paketti A - 10 kpl. | AE8MEP 6E292 1530---A--Vinyyli101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJR 20TA92 3440-Indoor VainKeltainenAMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJV 20TA95 3440-QIndoor VainKeltainenQMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Letter Label 1-15/16 tuuman korkeusmerkki Vinyyli | AG9KJW 20TA96 3440-RIndoor VainKeltainenRMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJX 20TA97 3440-SIndoor VainKeltainenSMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJY 20TA98 3440-TIndoor VainKeltainenTMusta10Vinyyli12.25 "€12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5210-D kirjaintarra, 6 tuuman korkeus kirjainvinyyli PK10
€68.59 / yksikkö