Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5210-1 Numerotarra 1 6-3/4 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys PK10 | AH3JYL 32MH69

BRADY 5210-1 Numerotarra 1 6-3/4 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JYL Malli: 5210-1Ristiviite: 32MH69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki1
Merkin korkeus6"
Merkin leveys1.5 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus6.75 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 5210-0 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMP 20TC60 5210-0---€15.08
BRADY 5210-2 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMQ 20TC61 5210-22--€69.23
BRADY 5210-3 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMR 20TC62 5210-33--€71.74
BRADY 5210-4 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMT 20TC63 5210-44--€69.23
BRADY 5210-5 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMU 20TC64 5210-55--€69.23
BRADY 5210-7 Numerotarra 6 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KMV 20TC65 5210-77--€15.08
BRADY 5210-8 Numerotarra 6 tuuman korkeusmerkin vinyyli PK10 | AG9KMW 20TC66 5210-88--€66.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5210-1 Numerotarra 1 6-3/4 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys PK10
€54.41 / yksikkö