Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 51442 Sisäänvedettävän kaapelin lukitus 8 jalan pituus 6 lukkoa Max AE6JDM 5TA90

BRADY 51442 sisäänvedettävä kaapelin lukitus 8 jalkaa pituus 6 lukkoa Max

Varastossa
Tuote: AE6JDM Malli: 51442Ristiviite: 5TA90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä kaapelin lukitus
Rungon materiaaliIskumodifioitu lasilla täytetty nailon
Kaapelin halkaisija1 / 16 "
Kaapelin pituus8ft.
KaapelimateriaaliNylon
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (1-3 / 4 "S x 3-7 / 8" K x 3-7 / 8 "W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelimateriaaliHinta
BRADY 50940 -minikaapelin lukitus | AE6JCP 5TA69 50940Vinyyli pinnoitettu teräs€77.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 51442 sisäänvedettävä kaapelin lukitus 8 jalkaa pituus 6 lukkoa Max
€77.70 / yksikkö