Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5130-1 Numero Tarra Merkki 1 3 tuumaa Korkeus Vinyyli PK10 | AH3JXW 32MH55

BRADY 5130-1 Numero Tarra Merkki 1 3 tuumaa Korkeus Vinyyli PK10

Varastossa
Tuote: AH3JXW Malli: 5130-1Ristiviite: 32MH55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki1
Merkin korkeus3"
Merkin leveys3 / 4 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 5130-0 Numerotarra 3 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KLT 20TC40 5130-0---€43.91
BRADY 5130-2 Numerotunnusmerkki 2 3 tuuman korkeuden vinyyli PK10 | AG9KLU 20TC41 5130-22--€45.23
BRADY 5130-3 Numerotunnusmerkki 3 3 tuuman korkeuden vinyyli PK10 | AG9KLV 20TC42 5130-33--€42.29
BRADY 5130-4 Numerokilven merkki 4 3 tuuman korkeus Vinyyli PK10 | AG9KLW 20TC43 5130-44--€7.26
BRADY 5130-5 Numerotarra Merkki 5 3 tuuman korkeus vinyyli PK10 | AG9KLX 20TC44 5130-55--€45.23
BRADY 5130-7 Numerotarra Merkki 7 3 tuuman korkeus vinyyli PK10 | AG9KLY 20TC45 5130-77--€42.37
BRADY 5130-8 Numerokilven merkki 8 3 tuuman korkeus Vinyyli PK10 | AG9KLZ 20TC46 5130-88--€45.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5130-1 Numero Tarra Merkki 1 3 tuumaa Korkeus Vinyyli PK10
€4.94 / yksikkö