Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50962 Magneettitaustallinen kirjekuori 11.5 x 9 tuuman kirkas - pakkaus 10 | AA7HJD 15Y768

BRADY 50962 magneettitaustainen kirjekuori 11.5 x 9 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HJD Malli: 50962Ristiviite: 15Y768

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen takakuori
VäriPoista valinta
Korkeus11.5 "
MateriaaliHäikäisemätön vinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 81770 Magneettitaustallinen kirjekuori 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3TGL 8CT15 817708.5 "Muovi5.5 "€109.78
BRADY 81769 Magneettinen kirjekuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa-10 kpl: n pakkaus | AF4KJB 8ZC48 817696.5 "Muovi4.5 "€98.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50962 magneettitaustainen kirjekuori 11.5 x 9 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus
€144.28 / yksikkö