Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50286 Varoituskilpi Suljetussa tilassa Econ Poly PK25 | AH4ZTB 35TJ57

BRADY 50286 Vaaramerkki suljetussa tilassa Econ Poly PK25

Varastossa
Tuote: AH4ZTB Malli: 50286Ristiviite: 35TJ57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
MuotoSuorakulmio
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 50199 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBW 15Y621 50199Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€106.97
BRADY 66054 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBX 15Y622 66054Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€106.97
BRADY 66056 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBY 15Y623 66056Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€100.56
BRADY 50198 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBZ 15Y624 50198Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€73.89
BRADY 66052 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HCM 15Y636 66052Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteripyörän Lopeta€49.52
BRADY 66055 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7HCN 15Y637 66055Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€85.18
BRADY 66060 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7HCP 15Y638 66060Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€55.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50286 Vaaramerkki suljetussa tilassa Econ Poly PK25
€92.79 / yksikkö