Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5010-8 Numerotarra 8 PK10 | AH2CBX 24UZ80

BRADY 5010-8 Numerotarra 8 PK10

Varastossa
Tuote: AH2CBX Malli: 5010-8Ristiviite: 24UZ80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki8
Merkin korkeus1"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus1.75 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5010-0 Numerotarra 0 PK10 | AH2CBN 24UZ72 5010-0-€29.87
BRADY 5010-1 Numerotarra 1 PK10 | AH2CBP 24UZ73 5010-11€29.03
BRADY 5010-2 Numerotarra 2 PK10 | AH2CBQ 24UZ74 5010-22€28.36
BRADY 5010-3 Numerotarra 3 PK10 | AH2CBR 24UZ75 5010-33€29.87
BRADY 5010-4 Numerotarra 4 PK10 | AH2CBT 24UZ76 5010-44€28.07
BRADY 5010-5 Numerotarra 5 PK10 | AH2CBU 24UZ77 5010-55€28.04
BRADY 5010-6 Numerotarra 6 PK10 | AH2CBV 24UZ78 5010-66€30.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5010-8 Numerotarra 8 PK10
€29.87 / yksikkö