Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 48756Y sideaine kaksikielinen 2-1 / 8 tuumaa D | AF4YDX 9PTG2

BRADY 48756Y Binder Kaksikielinen 2-1/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF4YDX Malli: 48756YRistiviite: 9PTG2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys2.125 "
Korkeus11.625 "
KieliKaksikielinen
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Ring Koko1.5 "
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSelite / taustaväriRing KokoHinta
BRADY 48756R sideainepolyeteeni 11-5 / 8 tuuman leveys | AF4AJA 8N676 48756R2.125 "Keltainen / punainen1.5 "€22.22
BRADY BR758B Binder 11-5 / 8 tuuman leveys kaksikielinen | AF4AJB 8N677 BR758B3.75 "Keltainen / Sininen3"€69.22
BRADY 48757Y Binder Kaksikielinen 3-3/16 tuumaa D | AF4DWL 8TKH8 48757Y3.187 "Musta / keltainen2.5 "€20.87
BRADY BR371Y sideaine 11-5/8 tuumaa leveys 3-3/4 tuumaa D | AF4JEW 8Y445 BR371Y3.75 "Musta / keltainen3"€104.20
BRADY BR758R Binder Kaksikielinen 11-5 / 8 tuuman korkeus AF4MNX 9CL02 BR758R3.75 "Keltainen / punainen3"€69.22
BRADY 48757R sideaine kaksikielinen 11-5 / 8 tuuman leveys | AF4NNR 9DP83 48757R3.187 "Keltainen / punainen2.5 "€20.87
BRADY BR758Y Sideaine kaksikielinen 3-3 / 4 tuumaa D | AF4PXE 9F338 BR758Y3.75 "Musta / keltainen3"€69.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 48756Y Binder Kaksikielinen 2-1/8 tuumaa D
€22.22 / yksikkö