Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 44716 numerokilpi Brass Series Mps 401-425 Pk25 | AG6EWH 35TE45

BRADY 44716 Numerolappu Brass Series Mps 401-425 Pk25

Varastossa
Tuote: AG6EWH Malli: 44716Ristiviite: 35TE45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeroitu tunniste
VäriMessinki
Korkeus1.5 "
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliMessinki
NumerosarjaMPS 401-425
ShapePyöreä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8310000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumerosarjaHinta
BRADY 44702 numerokilpi Brass Series Mps 051-075 Pk25 | AG6EVT 35TE31 44702MPS 051-075€96.17
BRADY 44715 numerokilpi Brass Series Mps 376-400 Pk25 | AG6EWG 35TE44 44715MPS 376-400€96.13
BRADY 44757 numerokilpi Brass Series Lps 426-450 Pk25 | AG6EXZ 35TE84 44757LPS 426-450€96.13
BRADY 44758 numerokilpi Brass Series Lps 451-475 Pk25 | AG6EYA 35TE85 44758LPS 451-475€96.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 44716 Numerolappu Brass Series Mps 401-425 Pk25
€96.13 / yksikkö