Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 44708 Numerotunniste Messinki Sarja Mps 201-225 Pk25 | AG6EVZ 35TE37

BRADY 44708 Numerolappu Brass Series Mps 201-225 Pk25

Varastossa
Tuote: AG6EVZ Malli: 44708Ristiviite: 35TE37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeroitu tunniste
VäriMessinki
Korkeus1.5 "
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliMessinki
NumerosarjaMPS 201-225
ShapePyöreä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8310000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumerosarjaHinta
BRADY 44703 Numerotunniste Messinki Sarja Mps 076-100 Pk25 | AG6EVU 35TE32 44703MPS 076-100€96.13
BRADY 44704 Numerotunniste Messinki Sarja Mps 101-125 Pk25 | AG6EVV 35TE33 44704MPS 101-125€96.13
BRADY 44706 Numerokilpi Messinki Sarja Mps 151-175 Pk25 | AG6EVX 35TE35 44706MPS 151-175€96.13
BRADY 44707 Numerotunniste Messinki Sarja Mps 176-200 Pk25 | AG6EVY 35TE36 44707MPS 176-200€96.13
BRADY 44709 Numeromerkki Messinki-sarja Mps 226-250 Pk25 | AG6EWA 35TE38 44709MPS 226-250€96.13
BRADY 44710 Numeromerkki Messinki-sarja Mps 251-275 Pk25 | AG6EWB 35TE39 44710MPS 251-275€96.13
BRADY 44711 Numerotunniste Messinki Sarja Mps 276-300 Pk25 | AG6EWC 35TE40 44711MPS 276-300€96.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 44708 Numerolappu Brass Series Mps 201-225 Pk25
€96.13 / yksikkö