Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 44360 -jännitekortti 18-merkki 277/480 volttia AE9AJZ 6GX95

BRADY 44360 Jännitekortti 18 Merkki 277/480 volttia

Varastossa
Tuote: AE9AJZ Malli: 44360Ristiviite: 6GX95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin- ja jännitemerkit
TaustaväriOranssi
Merkin korkeus5 / 16 "
VäriMusta oranssilla
Tarran tyyliC
TarratyyppiItsekiinnittyvä vinyyli
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden18
Koko2-1/4 x 1/2"
TyyliC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkinnät korttia kohdenKokoTyyliHinta
BRADY 44101 -jännitekortti 1 merkki 110 volttia | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44102 -jännitekortti 1 -merkki 115 volttia | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44104 -jännitekortti 1 -merkki 120 volttia | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44106 -jännitekortti 1 -merkki 208 volttia | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44107 -jännitekortti 1 -tunnistin 220 volttia AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44110 -jännitekortti 1 merkki 240 volttia | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44112 -jännitekortti 1 -merkki 277 volttia | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 44360 Jännitekortti 18 Merkki 277/480 volttia
€1.34 / yksikkö