Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4336-A putkimerkki kuuman veden kierrätys | AF8CQJ 24VJ57

BRADY 4336-A Pipe Marker Kuuman veden kierrätys

Varastossa
Tuote: AF8CQJ Malli: 4336-ARistiviite: 24VJ57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7147-1 Putkimerkintä Kuuman veden kierrätys keltainen | AE2ZWQ 5ADF4 7147-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7147-3C -putkimerkinnän käyttöveden kierrätys 3/4 | AE2ZWT 5ADF6 7147-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7147-4 Putkimerkintä Kuuman veden kierrätys keltainen | AE2ZWU 5ADF7 7147-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7375-4 Putkimerkitsin Kuuman veden kierrätys Vihreä | AE3YZJ 5GWZ9 7375-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4080-D Pipe Marker kuuman veden kierrätys 4 - 6 tuumaa | AF3RUB 8CMA1 4080-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€22.39
BRADY 4080-C -putkimerkintä kuumavesikierrätys keltainen | AF3TNX 8CVA2 4080 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€20.70
BRADY 4080-A putkimerkki kuuman veden kierrätys keltainen | AF4VJK 9LEU4 4080--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4336-A Pipe Marker Kuuman veden kierrätys
€8.78 / yksikkö