Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4308-B Pipe Marker kaustinen sooda | AF8CMN 24VH95

BRADY 4308-B Pipe Marker Kaustinen sooda

Varastossa
Tuote: AF8CMN Malli: 4308-BRistiviite: 24VH95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4021-F -putkimerkintä kaustinen sooda Y 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AF3UCB 8CYH0 4021-FKeltainen6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.38
BRADY 4021-G Putkimerkitsin Kaustinen sooda Y 8-9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€32.76
BRADY 15516 Pipe Marker kaustinen sooda keltainen | AF4JRC 8YDF0 15516Keltainen-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€166.40
BRADY 4021-C -putkimerkintä kaustinen sooda 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4LPP 9AGC3 4021 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 41535 Pipe Marker kaustinen sooda keltainen | AF4QAX 9F749 41535Keltainen-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€171.87
BRADY 4021-B -putkimerkintä kaustinen sooda 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4QDL 9F930 4021-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"-Hihna-Painettu muovilevy-€11.64
BRADY 4021-A Pipe Marker Kaustinen sooda Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-Keltainen3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4308-B Pipe Marker Kaustinen sooda
€11.87 / yksikkö