Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4292-A Pipe Marker Black Liquor | AF8CLK 24VH68

BRADY 4292-A Pipe Marker Black Liquor

Varastossa
Tuote: AF8CLK Malli: 4292-ARistiviite: 24VH68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5634-HPHV -putkimerkintä musta väkevä Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MNJ 14H757 5634-HPHVKeltainen8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.62
BRADY 5634-II -putkimerkintä, musta alkoholi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MNL 14H759 II-5634Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.07
BRADY 41523 Pipe Marker Musta Liquor Yellow | AF4UHC 9KCC8 41523Keltainen-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€171.96
BRADY 15503 Pipe Marker Musta Liquor Yellow | AF4YRA 9PZV2 15503Keltainen-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€167.84
BRADY 108503 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZYX 20TE15 108503OranssiLeikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65Paineherkkä vinyyli8"€181.78
BRADY 108504 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZYY 20TE16 108504OranssiLeikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65Paineherkkä vinyyli12 "€200.55
BRADY 5798-O Pipe Marker Musta Alkoholi | AF8BLU 24VC19 5798-O-Oranssi--Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4292-A Pipe Marker Black Liquor
€8.35 / yksikkö