Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4290-G putkimerkintä ammoniakki oranssi 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KZP 5LFX1

BRADY 4290-G putkimerkki ammoniakkioranssi 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KZP Malli: 4290-GRistiviite: 5LFX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7321-1 putkimerkintä ammoniakki oranssi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AC9HXT 3GTP2 7321-1Oranssi2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7321-4 Putkimerkintä ammoniakki oranssi 3/4-2-3/8 tuumaa | AC9HXU 3GTP3 7321-4Oranssi3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 7014-1 putkimerkintä ammoniakki keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JJM 4T566 7014-1Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 4005-A putkimerkintä ammoniakki keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZEE 5GXG2 4005-Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.57
BRADY 4005-B Putkimerkintä ammoniakki keltainen 1-1/2-2-3/8 tuumaa | AE3ZEF 5GXG3 4005-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€12.18
BRADY 4290-A putkimerkintä ammoniakki oranssi 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZQE 5GYC2 4290-Oranssi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.57
BRADY 4290-B putkimerkintä ammoniakki oranssi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZQF 5GYC3 4290-BOranssi1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€12.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4290-G putkimerkki ammoniakkioranssi 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.89 / yksikkö