Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4286-A -putkimerkintä (vain nuoli) | AF8CTG 24VK03

BRADY 4286-A putkimerkki (vain nuoli)

Varastossa
Tuote: AF8CTG Malli: 4286-ARistiviite: 24VK03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanHinta
BRADY 4286-B -putkimerkintä (vain nuoli) | AF8CTL 24VK07 4286-B1-1/2 to 2-3/8"€11.48
BRADY 4286-C -putkimerkintä (vain nuoli) | AF8CTQ 24VK11 4286 -C2-1/2 to 3-7/8"€20.70
BRADY 4286-D -putkimerkintä (vain nuoli) | AF8CTV 24VK15 4286-D4 - 6 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4286-A putkimerkki (vain nuoli)
€9.86 / yksikkö