Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4270-D -putkimerkkihuoltovesi 4--6 tuumaa | AF3TQW 8CVU0

BRADY 4270-D Pipe Marker Service Vedenvihreä 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TQW Malli: 4270-DRistiviite: 8CVU0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4270-G -putkimerkkihuolto vesivihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€32.39
BRADY 4270-C -putkimerkinnän huoltovesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4HPX 8XCX2 4270 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.82
BRADY 4270-B -putkimerkinnän huoltovesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4UJC 9KCU7 4270-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.31
BRADY 4270-A -putkimerkkihuoltovesi 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4YPN 9PYR4 4270-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4270-D Pipe Marker Service Vedenvihreä 4–6 tuumaa
€22.39 / yksikkö