Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4244-G -putkimerkintäöljy keltainen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KZE 5LFW2

BRADY 4244-G Pipe Marker voiteluöljy keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KZE Malli: 4244-GRistiviite: 5LFW2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7181-1 Pipe Marker Lube Oil Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7181-3C Pipe Marker Lube Oil Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7181-4 Pipe Marker Lube Oil keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4244-A Putkimerkintäöljy Keltainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZPY 5GYA6 4244-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.78
BRADY 4244-B Putkimerkintäöljy Y 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.31
BRADY 4244-C Putkimerkintäöljy Y 2-1/2-3-7/8 In | AE4KFE 5LDZ6 4244 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€20.82
BRADY 5721-O Pipe Marker voiteluöljy | AF8BPE 24VC76 5721-O---Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€17.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4244-G Pipe Marker voiteluöljy keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.89 / yksikkö