Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4241-C -putkimerkintä matalapaineinen maakaasu keltainen | AF4EYL 8UKZ1

BRADY 4241-C putkimerkki Matalapaineinen maakaasu keltainen

Varastossa
Tuote: AF4EYL Malli: 4241-CRistiviite: 8UKZ1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4241-D -putkimerkintä matalapaineinen maakaasu 4-6 | AF4AWN 8NEC3 4241-D4 - 6 "napsauttaaPainettu muovilevy€22.39
BRADY 4241-G -putkimerkintä matalapaineinen maakaasu keltainen | AF4CYM 8RJ78 4241-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€40.20
BRADY 4241-A -putkimerkintä matalapaineinen maakaasu keltainen | AF4DYM 8TLV1 4241-3/4 to 1-3/8"napsauttaaPainettu muovilevy€9.74
BRADY 4241-B -putkimerkintä matalapaineinen maakaasun keltainen | AF4QDM 9F931 4241-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaPainettu muovilevy€11.87
BRADY 7177-4 Matalapaineinen maakaasuputken merkki | AF6BXM 9WE02 7177-43/4 to 2-3/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4241-C putkimerkki Matalapaineinen maakaasu keltainen
€21.45 / yksikkö