BRADY 4227-H -putkimerkintä nestemäinen typpi Y 10-15 tuumaa | AF4QDF 9F923

BRADY 4227-H putkimerkki nestetyppi Y 10–15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4QDF Malli: 4227-HRistiviite: 9F923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 - 15 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7172-1 Pipe Marker Nestemäinen typpi 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7172-1HV -putkimerkintä, nestemäinen typpi Y 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZXR 5ADH8 7172-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7172-3C -putkimerkinnän nestemäinen typpi Y 3/4 tuumaan | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7172-4 Putkimerkinnän nestemäinen typpi 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.77
BRADY 4227-B -putkimerkinnän nestemäinen typpi 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Painettu muovilevy-€11.59
BRADY 4227-C -putkimerkinnän nestemäinen typpi 2-1 / 2 - 3-7 / 8in | AF4KRK 8ZE41 4227 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Painettu muovilevy-€21.29
BRADY 4227-D -putkimerkintä, nestemäinen typpi, keltainen 4-6 tuumaa | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 - 6 "-napsauttaa-Painettu muovilevy-€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4227-H putkimerkki nestetyppi Y 10–15 tuumaa
€44.24 / yksikkö